MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-3.75-30 kierretappi, B7 Ptfe, 3/4-10 kierrekoko, 3-3/4 tuumaa, 30 pk | AE4YEG 5NYJ9

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-3.75-30 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 3/4-10, pituus 3-3/4 tuumaa, 30 pk

Varastossa
Tuote: AE4YEG Malli: B7-.75-3.75-30Ristiviite: 5NYJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus3.75 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.91
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-3.75-30 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 3/4-10, pituus 3-3/4 tuumaa, 30 pk
€222.17 /pakkaus