Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.25 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1 X 6-1/4 tuumaa, 4PK | AD8HAY 4KFZ8

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.25 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, koko 1 x 6-1/4 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8HAY Malli: B7-1-6.25Ristiviite: 4KFZ8
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
€119.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus6.25 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.71
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1-6.25 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, koko 1 x 6-1/4 tuumaa, 4PK
€119.08 /pakkaus