AUTO DOLLY M998001-i Teräs 16 Pituus x 8 W Tuuma | AA2RYQ 10Z858

AUTO DOLLY M998001-i teräs 16 pituus x 8 W tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2RYQ Malli: M998001-iRistiviite: 10Z858

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuto Dolly, sinkku
Suorittaa loppuunMoottoroitu pinnoitettu
Nostokyky1500 lb
MateriaaliTeräs
Koko8 W x 16 L x 4 "H
TyyppiNormaali tulli
KäytettyAuto Dolly 8 "x16" vakiona punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoille, kuorma-autoille, veneille ja muulle! Jokaisen nuken paino on 1500 lbs. (Yhteensä 3,000 paunaa).

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.69
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokykyKokoTyyppiKäytettyHinta
AUTO DOLLY M998101 Teräs 16 Pituus x 12 W Tuuma - Pakkaus 2 | AA2RYN 10Z855 M998101Auto Dolly, sarja 23000 lb12 W x 16 L x 4 "HStandardiAuto Dolly 12 "x16" vakiona punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoille, kuorma-autoille, veneille ja muulle! Jokaisen nuken paino on 1500 lbs. (Yhteensä 3,000 paunaa).€209.93
AUTO DOLLY M998105 Teräs 16 Pituus x 16 W Tuumaa - Pakkaus 2 | AA3KVW 11N216 M998105Heavy Duty Auto Dolly, 2 kpl5000 lb16 W x 16 L x 4 "HHeavy DutyAuto Dolly 12 "x16" raskas punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoihin, kuorma-autoihin, veneisiin ja muuhun! Jokaisen nuken paino on 2500 lbs. (Yhteensä 10,000 paunaa).€315.93
AUTO DOLLY M998100 Teräs 16 Pituus x 8 W Tuumaa - Pakkaus 2 | AA3KVX 11N218 M998100Auto Dolly, sarja 23000 lb8 W x 16 L x 4 "HStandardiAuto Dolly 8 "x16" vakiona punainen jauhemaalattu dolly on loistava autoille, kuorma-autoille, veneille ja muulle! Jokaisen nuken paino on 1500 lbs. (Yhteensä 3,000 paunaa).€199.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTO DOLLY M998001-i teräs 16 pituus x 8 W tuumaa
€133.56 / yksikkö