MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-9 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1-1/4 X 9 tuumaa, 4PK | AD8HCJ 4KGC6

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-9 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, koko 1-1/4 x 9 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8HCJ Malli: B7-1.25-9Ristiviite: 4KGC6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus9"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6725
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.25-9 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, koko 1-1/4 x 9 tuumaa, 4PK
€212.39 /pakkaus