Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301152040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/4-10 Unc, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQU Malli: 301152040Ristiviite: 6DHP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3.25 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus5.125 "
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371152050 Go/NoGo Set Pistoke, 3/4-10 Unc, 2A | AE7VTA 6ATF3 3711520502ALiitä Gage6.875 "€398.36
VERMONT GAGE ​​301152050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 3/4-10 Unc, 3B | BH2KQX 301152050-Taperlock-kierretulppa-€173.73
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311152040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/4-10 Unc 2B | BH2NLH 311152040-Käännettävä pistokemittari-€249.90
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311152050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/4-10 Unc 3B | BH2NLJ 311152050-Käännettävä pistokemittari-€249.90
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321152040 Go/NoGo Sti Assembly, 3/4-10 Unc, 2B | BH2PAW 321152040-Liitä Gage-€246.02
VERMONT GAGE ​​321152050 Go/NoGo Sti Assembly, 3/4-10 Unc, 3B | BH2PAX 321152050-Liitä Gage-€237.87
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371152060 Go/NoGo Set Pistoke, 3/4-10 Unc, 3A, Teräs | BH2UHU 371152060-Liitä Gage-€366.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301152040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/4-10 Unc, 2B
€184.50 / yksikkö