Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-6.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1-1/8 X 6-1/2 tuumaa, 4PK | AD8HBY 4KGA5

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-6.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1-1/8 X 6-1/2 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8HBY Malli: B7-1.125-6.5Ristiviite: 4KGA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus6.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.125-6.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1-1/8 X 6-1/2 tuumaa, 4PK
€184.35 /pakkaus