Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MATCO-NORCA GSNAG2 Tiivisterengas 2 tuumaa 1/16 tuuman paksu aramidi | AE7BJC 5WLZ7

MATCO-NORCA GSNAG2 tiivisterengas 2 tuumaa 1/16 tuumaa paksu aramidi

Varastossa
Tuote: AE7BJC Malli: GSNAG2Ristiviite: 5WLZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Värisininen
Sisällä Dia.2-5 / 16 "
MateriaaliAramidikuitu nitriilisideaineella
Max. Paine150 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.4.125 "
Putken koko2"
Temp. alue-100 - 700 astetta
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
MATCO-NORCA GSNAG2.5 Tiivisterengas 2 1/2 tuumaa 1/16 paksu aramidi | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 - 700 astetta€17.98
MATCO-NORCA GSNAG3 Tiivisterengas 3 tuumaa 1/16 tuuman paksu aramidi | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 - 750 astetta€18.36
MATCO-NORCA GSNAG4 Tiivisterengas 4 tuumaa 1/16 tuumaa paksu aramidi | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 - 700 astetta€32.03
MATCO-NORCA GSNAG5 Tiivisterengas 5 tuumaa 1/16 tuumaa paksu aramidi | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 - 700 astetta€49.18
MATCO-NORCA GSNAG6 Tiivisterengas 6 tuumaa 1/16 tuumaa paksu aramidi | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 - 700 astetta€49.97
MATCO-NORCA GSNAG8 Tiiviste, Rengas, 8" putkikoko, 1/16" Paksuus, Aramidikuitu | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 - 700 astetta€56.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG2 tiivisterengas 2 tuumaa 1/16 tuumaa paksu aramidi
€17.10 / yksikkö