Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 3100211 Säädin / virtausmittari Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979

HARRIS 3100211 Säädin/virtausmittari Argon/co2 Cga 580

Varastossa
Tuote: AA4AFP Malli: 3100211Ristiviite: 12A979

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€467.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausmittarin säädin
Rungon halkaisija1.5
CGA-liitäntäCGA 580
CGA-liitäntä5/8 "- 18 (f)
SylinterikaasuArgonin ja CO2-virtausputken kaksoiskalibrointi
Toimitus0-70
Toimituspaineen alue20-3000 PSI
Virtausnopeus0-70 SCFH
KaasupalveluArgoni, hiilidioksidi
Mittarin koko1.5
Mittaa toimituspaineen4000 PSIG
TuloliitäntäCGA-580
Maks. Tulopaine4000 PSI
Liitäntä5/8 "-18 (f)
Kokonaispituus6
Paineluokitus4000 PSIG
Tyyppivirtausmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäTulomittariHinta
HARRIS 301-AR60-580 säätimen virtausmittari | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Virtausmittarin säädin--TeräsArgon0-60 CFHCGA-5800 - 4000 psi€298.94
HARRIS 301-CD60-320 Säätimen virtausmittari | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Virtausmittarin säädin--TeräsHiilidioksidi0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€304.57
HARRIS 25-15C-300 säädin asetyleeni | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiAsetyleeni30CGA-300400 psi€306.01
HARRIS 25-15C-510 Säädin asetyleeni | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiAsetyleeni30CGA-510400 psi€308.35
HARRIS 25-50C-510P-säädin propaani | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PpainesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinki-60CGA-510P400 psi€369.93
HARRIS 25GX-145 säätimen happi | AE4JGG 5KZ41 25GX-145painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiHappi150CGA-5404000 psi€326.39
HARRIS 25GX-500-580 säädin typen kanssa AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiArgoni, helium, typpi1000CGA-5804000 psi€431.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 3100211 Säädin/virtausmittari Argon/co2 Cga 580
€467.53 / yksikkö