MATCO-NORCA GSFFG12 -tiiviste, täysi, 12 tuuman 1/8 tuuman paksuinen AE7BJB 5WLZ6

MATCO-NORCA GSFFG12 tiiviste koko edessä 12 tuumaa 1/8 tuumaa paksu Sbr

Varastossa
Tuote: AE7BJB Malli: GSFFG12Ristiviite: 5WLZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Pultinreiät12
Väripunainen
Sisällä Dia.12.75 "
MateriaaliSBR-sekoitus
Max. Paine150 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.19 "
Putken koko12 "
Temp. alue-20 - 180 astetta
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5655
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoHinta
MATCO-NORCA GSFFG2 Tiiviste, koko pinta 2 tuumaa, 1/8 tuumaa, paksu | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"€24.11
MATCO-NORCA GSFFG2.5 Tiiviste, koko pinta 2-1 / 2 tuumaa, 1/8 paksu, alusta | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "€21.76
MATCO-NORCA GSFFG3 Tiiviste, täysi, 3 tuumaa, 1/8 tuumaa, paksu | AE7BHW 5WLZ1 GSFFG33.5 "7.5 "3"€23.28
MATCO-NORCA GSFFG4 Tiiviste, koko pinta 4 tuumaa 1/8 tuumaa, paksu | AE7BHX 5WLZ2 GSFFG44.5 "9"4"€49.61
MATCO-NORCA GSFFG6 Tiiviste Täysi Kasvot 6 Tuumaa 1/8 Tuumaa Paksu Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"€69.01
MATCO-NORCA GSFFG8 Tiiviste, täysi, 8 tuumaa, 1/8 tuumaa, paksu | AE7BHZ 5WLZ4 GSFFG88.625 "13.5 "8"€77.65
MATCO-NORCA GSFFG10 Tiiviste Täysi Kasvot 10 Tuumaa 1/8 Tuumaa Paksu Sbr | AE7BJA 5WLZ5 GSFFG1010.75 "16 "10 "€143.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG12 tiiviste koko edessä 12 tuumaa 1/8 tuumaa paksu Sbr
€157.03 / yksikkö