Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Clevis Hanger 1/2 tuuman 610 Lb Max kuormitus | AB4EYG 1XJT4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Clevis Ripustin 1/2 tuumaa 610 Lb enimmäiskuormitus

Varastossa
Tuote: AB4EYG Malli: 4010050EGRistiviite: 1XJT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
Pituus2-5/16
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata610 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden eristämättömien putkilinjojen keskeyttämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010300EG Clevis Hanger 3 tuumaa 1130 Lb Suurin kuormitus | AA9FHF 1CWB9 4010300EG6-1/161130 paunaa3"1 / 2 "1 / 2 "€11.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010400EG Clevis Hanger 4 tuumaa 1130 Lb Suurin kuormitus | AA9FHG 1CWC1 4010400EG7.4371130 paunaa4"5 / 8 "5 / 8 "€12.65
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010600EG Clevis Ripustin 6 tuumaa 1940 Lb Suurin kuormitus | AA9FHH 1CWC2 4010600EG10-9/161940 paunaa6"3 / 4 "3 / 4 "€36.86
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010075EG Clevis Ripustin 3/4 tuumaa 610 Lb Suurin kuormitus | AB4EYH 1XJT5 4010075EG2.5 "610 paunaa3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€3.15
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010100EG Clevis Hanger 1 tuuman 610 Lb Suurin kuormitus | AB4EYJ 1XJT6 4010100EG2-13/16610 paunaa1"3 / 8 "3 / 8 "€3.12
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Clevis Ripustin 1 1/4 tuumaa 610 Lb Suurin kuormitus | AB4EYK 1XJT7 4010125EG3.125 "610 paunaa1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€3.95
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Clevis Hanger 1 1/2 tuuman 610 Lb Max kuormitus | AB4EYL 1XJT8 4010150EG3-11/16610 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€5.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Clevis Ripustin 1/2 tuumaa 610 Lb enimmäiskuormitus
€3.12 / yksikkö