Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MATCO-NORCA GSFFG3 Tiiviste, täysi, 3 tuumaa, 1/8 tuumaa, paksu | AE7BHW 5WLZ1

MATCO-NORCA GSFFG3 tiiviste koko edessä 3 tuumaa 1/8 tuumaa paksu Sbr

Varastossa
Tuote: AE7BHW Malli: GSFFG3Ristiviite: 5WLZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.3.5 "
MateriaaliSBR-sekoitus
Max. Paine150 psi
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.7.5 "
Putken koko3"
Temp. alue-20 - 180 astetta
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoHinta
MATCO-NORCA GSFFG2 Tiiviste, koko pinta 2 tuumaa, 1/8 tuumaa, paksu | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"€21.81
MATCO-NORCA GSFFG2.5 Tiiviste, koko pinta 2-1 / 2 tuumaa, 1/8 paksu, alusta | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "€20.45
MATCO-NORCA GSFFG4 Tiiviste, koko pinta 4 tuumaa 1/8 tuumaa, paksu | AE7BHX 5WLZ2 GSFFG44.5 "9"4"€47.34
MATCO-NORCA GSFFG6 Tiiviste Täysi Kasvot 6 Tuumaa 1/8 Tuumaa Paksu Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"€68.29
MATCO-NORCA GSFFG8 Tiiviste, täysi, 8 tuumaa, 1/8 tuumaa, paksu | AE7BHZ 5WLZ4 GSFFG88.625 "13.5 "8"€76.85
MATCO-NORCA GSFFG10 Tiiviste Täysi Kasvot 10 Tuumaa 1/8 Tuumaa Paksu Sbr | AE7BJA 5WLZ5 GSFFG1010.75 "16 "10 "€133.70
MATCO-NORCA GSFFG12 -tiiviste, täysi, 12 tuuman 1/8 tuuman paksuinen AE7BJB 5WLZ6 GSFFG1212.75 "19 "12 "€146.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG3 tiiviste koko edessä 3 tuumaa 1/8 tuumaa paksu Sbr
€21.33 / yksikkö