MASTER MH-60V-GFA pakotettu ilmanlämmitin LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59

MASTER MH-60V-GFA Forced Air Heater LP 60000 BtuH

Varastossa
Tuote: AH3KPB Malli: MH-60V-GFARistiviite: 32MY59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€407.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkoilmalämmitin
Ilmavirta300 cfm
Vahvistimet AC0.6
BtuH-lähtö60,000
Sisäänrakennettu termostaattiKyllä
Johdon pituus6"
Polttoaineen määrä1.9 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP
Lämmitysalue1500 sq ft.
Korkeus13 "
Hz60
Pituus18 7 / 64 "
Min. Sylinterin koko20 lb
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetSäädettävä lämpökulma, täysin suljetut kaasunohjaimet, ylikuumenemissuoja
Jännite120 VAC
Leveys7 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9875
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
MASTER MH-125V-GFA Pakkoilmalämmitin LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60 MH-125V-GFA400 cfm0.8125,00015 "25 39 / 64 "9 7 / 64 "€586.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MH-60V-GFA Forced Air Heater LP 60000 BtuH
€407.70 / yksikkö