Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER GD002 Ei liukuovea Wedge Harmaa 4-3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AD8EDY 4JG43

MASTER GD002 liukuoven kiila, harmaa, 4-3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8EDY Malli: GD002Ristiviite: 4JG43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi liukuovikiilaa
VäriHarmaa
Korkeus1.25 "
Pituus4.75 "
MateriaaliKumi
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusLeveysHinta
MASTER GD005 Xl Ei liukuovea Wedge Keltainen 6-3/4 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus | AD8EDZ 4JG44 GD005Keltainen2"XL Ei liukuovikiilaa6.75 "3.5 "€11.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER GD002 liukuoven kiila, harmaa, 4-3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus
€11.83 / yksikkö