Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER GD005 Xl Ei liukuovea Wedge Keltainen 6-3/4 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus | AD8EDZ 4JG44

MASTER GD005 Xl liukuoven kiila, keltainen, pituus 6-3/4 tuumaa – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8EDZ Malli: GD005Ristiviite: 4JG44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräXL Ei liukuovikiilaa
VäriKeltainen
Korkeus2"
Pituus6.75 "
MateriaaliKumi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusLeveysHinta
MASTER GD002 Ei liukuovea Wedge Harmaa 4-3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AD8EDY 4JG43 GD002Harmaa1.25 "Ei liukuovikiilaa4.75 "2.25 "€12.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER GD005 Xl liukuoven kiila, keltainen, pituus 6-3/4 tuumaa – 2 kpl pakkaus
€11.60 / yksikkö