MASTER PRODUCTS HU-1500USSHZYBAGGR Flat Washer, 1-5/8 Internal Dia. X 3-1/2 Outer Dia., 150Pk | AE3HUP 5DJD8

MASTER PRODUCTS HU-1500USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-5/8 sisähalk. X 3-1/2 Ulompi halkaisija, 150 Pk

Varastossa
Tuote: AE3HUP Malli: HU-1500USSHZYBAGGRRistiviite: 5DJD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,408.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.625 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.5 "
Rockwellin kovuusrc 38-45
Koko1.5 "
Paksuus0.164 "
Paksuustoleranssi+/- 0.028 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HU-1500USSHZYBAGGR litteä aluslevy, 1-5/8 sisähalk. X 3-1/2 Ulompi halkaisija, 150 Pk
€1,408.80 /pakkaus