MASTER MAGNETICS 07575 salpamagneettikanavakokoonpano, 2.75 tuuman pituus, 1.0 tuuman leveys | CJ6MTU

MASTER MAGNETICS 07575 Salpamagneettikanavakokoonpano, 2.75 tuuman pituus, 1.0 tuuman leveys

Tuote: CJ6MTU Malli: 07575
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpa magneetti ja levy
VäriHopea, hiilenharmaa
Suorittaa loppuunsinkki
Pakota luokitus25 lbs.
Luokka5
Korkeus0.5 "
Pituus2.75 "
MagneettimateriaaliKeraaminen
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmio
Paksuus0.5 "
Kierteen koko1 / 4-20
Leveys1"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriHalkaisijaLeveysLuokkaKorkeusPituusMateriaaliHinta
MASTER MAGNETICS 07201 Salpamagneetti, 3.0 tuuman pituus, keraaminen | CJ6MTL 07201-Punainen, hopea-0.75 "51"2"Teräs-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07202 Salpamagneetti, punainen, 100 lbs. Vetoluokitus | CJ6MTM 07202---------
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07220 salpamagneettikanavakokoonpano, 1.0 tuuman pituus, 0.875 tuuman leveys, keraaminen | CJ6MTN 072200.25 "Hopea, hiilenharmaa-0.88 "5-1"Teräs-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07502 salpamagneetti, pituus 4.25 tuumaa, leveys 1.0 tuumaa, korkeus 1.125 tuumaa, keraaminen | CJ6MTP 07502-Punainen, hopea, hiilenharmaa-1"51.13 "4.13 "Teräs / muovi-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07572 salpamagneettisarja, halkaisija 0.625 tuumaa, 16 lbs. Vetoluokitus, neodyymi | CJ6MTQ 075720.25 "Hopea0.625 "-35--Teräs-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07573 salpamagneettisarja, halkaisija 0.875 tuumaa, 23 lbs. Vetoluokitus, neodyymi | CJ6MTR 07573-Hopea0.875 "-35--Teräs-
Tarjouspyyntö
MASTER MAGNETICS 07574 salpamagneettisarja, halkaisija 1.13 tuumaa, 30 lbs. Vetoluokitus, neodyymi | CJ6MTT 07574-Hopea1.13 "-35--Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MAGNETICS 07575 Salpamagneettikanavakokoonpano, 2.75 tuuman pituus, 1.0 tuuman leveys