Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S4500CP3 Ohjauspaneelin lukituksen eristystunnus | AG9HAD 20JE41

MASTER LOCK S4500CP3 Ohjauspaneelin lukituksen eristystunnus

Varastossa
Tuote: AG9HAD Malli: S4500CP3Ristiviite: 20JE41

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspaneelin lukituksen eristystunnus
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus1.5 "
Selitteen väriOranssi
Legend tyyliTeksti ja symboli
Materiaalipolypropeeni
Leveys3"
Kestää vetovoimaa80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.15
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MASTER LOCK S4500CP2 -ohjauspaneelin lukituksen eristystunnus | AG9HAC 20JE40 S4500CP2€19.76
MASTER LOCK S4500CP4 Ohjauspaneelin lukituksen eristystunnus | AG9HAE 20JE42 S4500CP4€19.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S4500CP3 Ohjauspaneelin lukituksen eristystunnus
€0.42 / yksikkö