Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S4050 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen polypropyleeni - 6 kpl pakkaus | AE8ANM 6CDA1

MASTER LOCK S4050 varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen polypropeeni - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ANM Malli: S4050Ristiviite: 6CDA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko5 / 16 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaalipolypropeeni
Kääntöpuolen selitevarovaisuus
Leveys3"
Kestää vetovoimaa90 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S4050 varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen polypropeeni - 6 kpl pakkaus
€17.44 / yksikkö