BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010 moniputkipyörrekone, 100 - 240 V | AC8EYB 39P068

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010 moniputkipyörre, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: AC8EYB Malli: BV1010Ristiviite: 39P068

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,096.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUseiden putkien pyörre
Käyntinopeus500 2500 - XNUMX XNUMX rpm
Kokonaiskorkeus16.5 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys9.2 "
Virta vaaditaan100 - 240V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010 moniputkipyörre, 100 - 240 V
€4,096.38 / yksikkö