Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S3476 Palloventtiilin lukitus Termoplastinen punainen | AF6TYF 20JE33

MASTER LOCK S3476 Palloventtiilin lukitus, termoplastinen punainen

Varastossa
Tuote: AF6TYF Malli: S3476Ristiviite: 20JE33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii putken kokoon1/4 "- 1"
Materiaalikestomuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken kokoonMateriaaliHinta
MASTER LOCK S3477 palloventtiilin lukitus punainen metalli | AF6TYG 20JE34 S34771-1 / 4 "- 3"Lämmönkestävä jauhemaalattu metalli€67.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S3476 Palloventtiilin lukitus, termoplastinen punainen
€38.68 / yksikkö