Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Oven nupin lukituspallovarasto | AC3ETW 2RYF7

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Ovennupin lukkopallovarasto

Varastossa
Tuote: AC3ETW Malli: BLC0232DKA4Ristiviite: 2RYF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka2
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage
Nupin materiaaliTeräs
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.2-3/4" x 1-3/4"
LakotyyppiSquare Corner Full Lip Strike
Tyylipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
MASTER LOCK BLC0932DKA4 Oven nupin lukituspalloluokka | AC3ETX 2RYF8 BLC0932DKA4Luokkahuone€85.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK BLC0232DKA4 Ovennupin lukkopallovarasto
€85.20 / yksikkö