APPROVED VENDOR Pelkistävä tee, luokka 150, sinkitty temperva


Suodattaa
Rungon materiaali: Sinkitty takorauta , Liitäntätyyppi: FNPT , Temp. Alue: -20 - 150 astetta F
TyyliMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta (ei alv)
A
5P863
150300 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 1/2" x 1 "150 psi-
Tarjouspyyntö
B
5P862
150300 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€12.78
B
5P868
150300 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 1" x 1-1 / 4 "150 psi€18.65
B
5P860
150300 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 3/4" x 1 "150 psi-
Tarjouspyyntö
A
5P859
150300 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 1" x 1/2 "150 psi€11.73
B
5P856
150300 psi @ 150 astetta F WOG3/4 "x 1/2" x 1/2 "150 psi-
Tarjouspyyntö
B
5P854
150300 psi @ 150 astetta F WOG3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-
Tarjouspyyntö
B
5P852
150300 psi @ 150 astetta F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi€7.70
C
2WJ39
150300 psi @ 150 astetta F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
Tarjouspyyntö
C
2WJ36
150300 psi @ 150 astetta F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi€78.30
C
2WJ29
150300 psi @ 150 astetta F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
Tarjouspyyntö
B
5P871
150300 psi @ 150 astetta F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "150 psi€31.70
B
5P864
150300 psi @ 150 astetta F WOG3/4 "x 3/4" x 1 "150 psi€7.32
B
5P861
150300 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 3/4" x 3/4 "150 psi€15.51
B
5P865
150300 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "150 psi€18.55
B
5P853
150300 psi @ 150 astetta F WOG3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-
Tarjouspyyntö
B
5P850
150300 psi @ 150 astetta F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
Tarjouspyyntö
C
2WJ37
150300 psi @ 150 astetta F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi€65.32
C
2WJ30
150300 psi @ 150 astetta F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi€183.93
B
5P855
150300 psi @ 150 astetta F WOG3/4 "x 1/2" x 3/4 "150 psi€5.34
B
5P870
150300 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "150 psi€24.31
D
5XTJ9
3001500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "300 psi€31.45
D
5PAK4
3001500 psi @ 150 astetta F WOG2 "x 2" x 1 "300 psi-
Tarjouspyyntö
D
5PAK7
3001000 psi @ 150 astetta F WOG3 "x 3" x 2 "300 psi€217.13
D
5PAK6
3001000 psi @ 150 astetta F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "300 psi€96.29
D
5XTJ8
3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 "x 1" x 3/4 "300 psi€15.78
D
5PAK5
3001500 psi @ 150 astetta F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi-
Tarjouspyyntö
D
5XTJ6
3002000 psi @ 150 astetta F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€19.77
D
5PAK2
3001500 psi @ 150 astetta F WOG2 "x 2" x 3/4 "300 psi€83.09
D
5XTK0
3001500 psi @ 150 astetta F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "300 psi-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?