Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 702D -terässinkitty sinkitty 1-1 / 4 tuuman leveys | AC9PDL 3HUJ8

MASTER LOCK 702D Hasp terässinkitty 1-1/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC9PDL Malli: 702DRistiviite: 3HUJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niittihihna
Suorittaa loppuunSinkitty
Hasp-tyyliTavanomainen
Korkeus1.25 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.9 / 32 "
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
MASTER LOCK 703D Hasp kiinteä teräs sinkitty 3-1 / 2 tuuman pituus | AC9PDM 3HUJ9 703DSinkitty1.25 "3.5 "Teräs1.25 "€23.59
MASTER LOCK 60 Riippulukko, kiinteä, sinkitty teräs - 2 kpl: n pakkaus | AC9PDN 3HUK1 60Sinkitty1"1.5 "Teräs1"€23.00
MASTER LOCK 704 Kiinnityshihna Kiinteä Luonnollinen 4-1 / 2 tuuman pituus | AD9JDW 4T101 704Luonnollinen-4.5 "Uurrettu teräs valssatuilla reunoilla1.75 "€25.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 702D Hasp terässinkitty 1-1/4 tuuman leveys
€21.92 / yksikkö