Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 647D Matkalaukkujen ja salkkujen riippulukko, 3-valitsinta, 15/16 tuumaa K x 9/16 tuumaa W-kahva | CD3WJK 4FG16

MASTER LOCK 647D Matkalaukkujen ja salkkujen riippulukko, 3-kellotaulu, 15/16 tuumaa K x 9/16 tuumaa L sanka

Varastossa
Tuote: CD3WJK Malli: 647DRistiviite: 4FG16
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
€14.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkalaukkujen ja salkkujen lukko
korinvärisetMusta
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1 / 2 "
Runkoleveys1.187 "
Valitse sijaintiPuoli
Valintojen määrä3
Sakkeli Dia.3 / 16 "
Kahvan korkeus15 / 16 "
Kahvan materiaaliTeräs
Sakkeli leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKehon korkeusRungon materiaaliKehon paksuusRunkoleveysSakkeli Dia.ShapeHinta
MASTER LOCK 4680DNKL Matkalaukkujen riippulukko, sivukello, 1/2 tuuman vaakasuuntainen sakkelin välys | CH6JYP 38W810 4680DNKLHopea1 11 / 32 "Sinkki valettu5 / 8 "1 3 / 16 "1 / 8 "Suorakulmainen€24.86
MASTER LOCK 4688DBLU Matkalaukkujen riippulukko, 1/8 tuuman sakkelin halk., hopea kellotaulu | CH6JYQ 38W808 4688DBLUsininen1 43 / 64 "-1 / 2 "1 3 / 16 "1 / 8 "Soikea€17.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 647D Matkalaukkujen ja salkkujen riippulukko, 3-kellotaulu, 15/16 tuumaa K x 9/16 tuumaa L sanka
€14.44 / yksikkö