Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 4688DBLU Matkalaukkujen riippulukko, 1/8 tuuman sakkelin halk., hopea kellotaulu | CH6JYQ 38W808

MASTER LOCK 4688DBLU Matkalaukkujen riippulukko, 1/8 tuuman sakkelin halkaisija, hopea kellotaulu

Varastossa
Tuote: CH6JYQ Malli: 4688DBLURistiviite: 38W808

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkalaukkujen ja salkkujen lukko
korinvärisetsininen
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Kehon korkeus1 43 / 64 "
Kehon paksuus1 / 2 "
Runkoleveys1 3 / 16 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Dial VäriHopea
Valitse sijaintiEtusivu
Suorittaa loppuunVinyyli
Numeroiden määräKolme numeroa
SuojaustasoYleinen turvallisuus
Sakkeli Dia.1 / 8 "
Kahvan materiaaliTeräs
KahvatyyppiTavallinen sakkeli
ShapeSoikea
Pystysuora välys1 1 / 2 "
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKehon korkeusRungon materiaaliKehon paksuusRunkoleveysSakkeli Dia.ShapeHinta
MASTER LOCK 647D Matkalaukkujen ja salkkujen riippulukko, 3-valitsinta, 15/16 tuumaa K x 9/16 tuumaa W-kahva | CD3WJK 4FG16 647DMusta-Messinki1 / 2 "1.187 "3 / 16 "-€14.44
MASTER LOCK 4680DNKL Matkalaukkujen riippulukko, sivukello, 1/2 tuuman vaakasuuntainen sakkelin välys | CH6JYP 38W810 4680DNKLHopea1 11 / 32 "Sinkki valettu5 / 8 "1 3 / 16 "1 / 8 "Suorakulmainen€24.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 4688DBLU Matkalaukkujen riippulukko, 1/8 tuuman sakkelin halkaisija, hopea kellotaulu
€17.81 / yksikkö