Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 491B -virtakatkaisijan lukitus Toggle Steel Red | AB3GZH 1TDB1

MASTER LOCK 491B Katkaisijan lukituskytkin Teräksen punainen

Varastossa
Tuote: AB3GZH Malli: 491BRistiviite: 1TDB1
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
€20.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden napaisen katkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Korkeus1.25 "
Pituus3.5 "
LukitustyyppiKiinnitys
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
MASTER LOCK 493B -katkaisijan lukitus Punainen Teräs Punainen | AB3GZJ 1TDB2 493B3 / 4 "Katkaisijan lukitus3"3 / 4 "€15.62
MASTER LOCK 506 -tietokytkimen katkaisijan lukitus | AB9EGA 2CJK2 506491B (1TDB1): 1 1/4 "493B (1TDB2): 3/4"Yhden napaisen katkaisijan lukitus491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3"491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3/4"€32.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 491B Katkaisijan lukituskytkin Teräksen punainen
€20.59 / yksikkö