Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 493B -katkaisijan lukitus Punainen Teräs Punainen | AB3GZJ 1TDB2

MASTER LOCK 493B Virtakatkaisija Lukitus Punainen Teräs Punainen

Varastossa
Tuote: AB3GZJ Malli: 493BRistiviite: 1TDB2
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
€15.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120/277
Väripunainen
Korkeus3 / 4 "
Pituus3"
LukitustyyppiKiinnitys
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
MASTER LOCK 491B -virtakatkaisijan lukitus Toggle Steel Red | AB3GZH 1TDB1 491B1.25 "Yhden napaisen katkaisijan lukitus3.5 "1.25 "€20.59
MASTER LOCK 506 -tietokytkimen katkaisijan lukitus | AB9EGA 2CJK2 506491B (1TDB1): 1 1/4 "493B (1TDB2): 3/4"Yhden napaisen katkaisijan lukitus491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3"491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3/4"€32.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 493B Virtakatkaisija Lukitus Punainen Teräs Punainen
€15.62 / yksikkö