Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 468L -kuulaventtiilin lukitus sopii kooltaan 3/8 - 4 tuumaa | AB3GZG 1TDA9

MASTER LOCK 468L palloventtiilin lukitus sopii kokoon 3/8 - 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3GZG Malli: 468LRistiviite: 1TDA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
Väripunainen
Sopii kahvan kokoon3/8 "- 4"
Sopii putken kokoon3/8 "- 4"
Korkeus11.5 "
MateriaaliPVC / HDPE
Maks. Riippulukoiden lukumäärä5
Riippulukko Max. Dia.1 / 4 "
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSopii kahvan kokoonLeveysSopii putken kokoonKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräHinta
MASTER LOCK S3068 Palloventtiilin lukitus sopii kooltaan 1/4 - 4 tuumaa | AD7HUJ 4EMY9 S306870 astetta 350 astetta FPunainen / Musta1/4 "- 4"2.75 "1/4 "- 4"2"Teräs / Alumiini1€68.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 468L palloventtiilin lukitus sopii kokoon 3/8 - 4 tuumaa
€53.31 / yksikkö