Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK S3068 Palloventtiilin lukitus sopii kooltaan 1/4 - 4 tuumaa | AD7HUJ 4EMY9

MASTER LOCK S3068 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 1/4 - 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7HUJ Malli: S3068Ristiviite: 4EMY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilin lukitus
VäriPunainen / Musta
Sopii kahvan kokoon1/4 "- 4"
Sopii putken kokoon1/4 "- 4"
Korkeus2"
Pituus6"
MateriaaliTeräs / Alumiini
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Temp. alue70 astetta 350 astetta F
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriSopii kahvan kokoonLeveysSopii putken kokoonKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräHinta
MASTER LOCK 468L -kuulaventtiilin lukitus sopii kooltaan 3/8 - 4 tuumaa | AB3GZG 1TDA9 468L-40 - 250 astetta Fpunainen3/8 "- 4"12.75 "3/8 "- 4"11.5 "PVC / HDPE5€53.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK S3068 palloventtiilin lukitus sopii kokoon 1/4 - 4 tuumaa
€68.42 / yksikkö