Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLUKKO 453XL-lukitus Cinch-säkkisuoja punainen 1/4 tuuman halkaisija | AD2YNF 3WPF5

MASTER LOCK 453XL Lockout Cinch Säkin kansi, punainen, halkaisija 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2YNF Malli: 453XLRistiviite: 3WPF5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockout Cinch -laukun suojus
Väripunainen
hyödytPariton koko ja suuret sähköliittimet ja nostolaitteen säätimet
MateriaaliNylon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
UlkomitatHalkaisija 26 "H x 26" L x 10 "
Riippulukko Max. Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 453XL Lockout Cinch Säkin kansi, punainen, halkaisija 1/4 tuumaa
€59.43 / yksikkö