JAMCO CL60 syövyttävä suojakaappi 34 tuuman leveys x 65 tuuman korkeus | AH7MHG 36WJ08

JAMCO CL60 syövyttävä suojakaappi, 34 tuuman leveys x 65 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH7MHG Malli: CL60Ristiviite: 36WJ08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,765.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
LisähyllyGL334
KaapityyppiStandardi
Koko60 gal.
Värisininen
Syvyys34 "
Oven avaamisen korkeus59 "
Oven aukon leveys30 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiMelan salpa
Korkeus65 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyövyttävä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti8.3 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.05
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysOven aukon leveysÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
JAMCO CL45 syövyttävä suojakaappi 45 gallonaa 18 tuuman syvyys | AH7MHF 36WJ07 CL4545 gal.18 "14 "5.2 gal.43 "€2,268.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO CL60 syövyttävä suojakaappi, 34 tuuman leveys x 65 tuuman korkeus
€2,765.15 / yksikkö