Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 406KABLK 4XX0006 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Musta 1/4 tuumaa. Halkaisija | AF4HNA 8XC53

MASTER LOCK 406KABLK 4XX0006 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Musta 1/4 tuumaa. Halkaisija

Varastossa
Tuote: AF4HNA Malli: 406KABLK 4XX0006Ristiviite: 8XC53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetMusta
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliTermoplastinen Zenex (TM)
Runkoleveys1.5 "
VäriMusta
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Avaimen tyyppisamoin
PääavainEi
Avainten määrä1
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliMuovi
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.korinvärisetKehon korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysKehon pituusRunkoleveysVäriHinta
MASTER LOCK S31KAS3BLK lukituslukko, avain musta, 3 / 16in. - 3 kpl pakkaus AE9TMY 6MCX1 S31KAS3BLK3 / 16 "Musta1.875 "Ruostumaton teräs5 / 8 "1.875 "1.375 "Musta€94.91
PÄÄLUKKO S31KAS3BLU Lukituslukko samoin avattu sininen 3 / 16in. - 3 kpl pakkaus AE9TMZ 6MCX2 S31KAS3BLU3 / 16 "sininen1.875 "Ruostumaton teräs5 / 8 "1.875 "1.375 "sininen€94.91
PÄÄLUKKO S31KAS3GRN Lukituslukko avainvihreä 3 / 16in. - 3 kpl pakkaus AE9TNA 6MCX3 S31KAS3GRN3 / 16 "Vihreä1.875 "Ruostumaton teräs5 / 8 "1.875 "1.375 "Vihreä€94.91
PÄÄLUKKO S31KAS3ORJ Lukituslukko avaimena Oranssi 3 / 16in. - 3 kpl pakkaus AE9TNB 6MCX4 S31KAS3ORJ3 / 16 "Oranssi1.875 "Ruostumaton teräs5 / 8 "1.875 "1.375 "Oranssi€94.91
MASTER LOCK S31KAS3RED -lukituslukko, joka on avattu punaisella 3/16 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9TND 6MCX6 S31KAS3PUNAINEN3 / 16 "punainen1.875 "Ruostumaton teräs5 / 8 "1.875 "1.375 "punainen€94.91
PÄÄLUKKO S31KAS3YLW Lukituslukko, avain keltaiseen 3 / 16in. - 3 kpl pakkaus AE9TNF 6MCX8 S31KAS3YLW3 / 16 "Keltainen1.875 "Ruostumaton teräs5 / 8 "1.875 "1.375 "Keltainen€94.91
MASTER LOCK S31KAS6BLK Lukituslukko, avain samanlainen musta 3/16 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9TNH 6MCY0 S31KAS6BLK3 / 16 "Musta1.875 "Ruostumaton teräs5 / 8 "1.875 "1.375 "Musta€141.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 406KABLK 4XX0006 Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Musta 1/4 tuumaa. Halkaisija
€26.25 / yksikkö