Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLUKKO 3KAS6BLU Lukituslukko samankaltainen sininen 9 / 32in. - 6 kpl pakkaus AE9TJJ 6MCH4

MASTER LOCK 3KAS6BLU Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Sininen 9/32 tuumaa. - Pakkauksessa 6

Varastossa
Tuote: AE9TJJ Malli: 3KAS6BLURistiviite: 6MCH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetsininen
Kehon korkeus1.25 "
Kehon pituus1.25 "
Rungon materiaaliLaminoitu teräs
Runkoleveys1 9 / 16 "
Puskurin värisininen
Värisininen
Avaimen tyyppisamoin
Lukitusmekanismi4-napainen sylinteri
PääavainEi
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Sakkeli Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetPuskurin väriVärieräLukitusmekanismiKahvan korkeusKahvatyyppiHinta
MASTER LOCK 3KAS3BLK-lukituslukko, musta, 9 / 32in. - 3 kpl pakkaus AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKMustaMustaMustaLukituslukko4-napainen sylinteri3 / 4 "avoin€76.13
PÄÄLUKKO 3KAS3BLU Lukituslukko samankaltainen Sininen 9/32 tuumaa. - 3 kpl pakkaus AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUsininensininensininenLukituslukko4-napainen sylinteri3 / 4 "avoin€76.13
MASTER LOCK 3KAS3RED Lukituslukko, avain samanlainen punainen 9/32 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AE9TJE 6MCH0 3KAS3PUNAINENpunainenpunainenpunainenLukituslukko4-napainen sylinteri3 / 4 "avoin€76.13
PÄÄLUKKO 3KAS3YLW Lukituslukko, avain keltaiseen 9/32 tuumaa. - 3 kpl pakkaus AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWKeltainenKeltainenKeltainenLukituslukko4-napainen sylinteri3 / 4 "avoin€76.13
MASTER LOCK 3KAS6BLK-lukituslukko, musta, 9 / 32in. - 6 kpl pakkaus AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKMustaMustaMustaLukituslukko4-napainen sylinteri3 / 4 "avoin€107.82
PÄÄLUKKO 3KAS6GRN-lukituslukko avainvihreä 9 / 32tuumaa. - 6 kpl pakkaus AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNVihreäVihreäVihreäLukituslukko4-napainen sylinteri3 / 4 "avoin€107.82
MASTER LOCK 3KAS6RED Lukituslukko, avain samanlainen punainen 9/32 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AE9TJL 6MCH6 3KAS6PUNAINENpunainenpunainenpunainenLukituslukko4-napainen sylinteri3 / 4 "avoin€107.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 3KAS6BLU Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Sininen 9/32 tuumaa. - Pakkauksessa 6
€107.82 / yksikkö