Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 3631-01 Monitoimilukon saranat vasemmalla | AG2MXE 31MG99

MASTER LOCK 3631-01 Monikäyttöiset lukkosaranat vasemmalla

Varastossa
Tuote: AG2MXE Malli: 3631-01Ristiviite: 31MG99

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen lukko
VäriHopea / musta
LukitusjärjestelmäManuaalinen jousi
Materiaalisinkki
Kokonaissyvyys2-17 / 64 "
Kokonaiskorkeus3 1 / 16 "
kokonaisleveys2 23 / 64 "
AlaluokkaMonikäyttöiset lukot
TyyppiSaranat vasemmalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8301300090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehysten lukumäärä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MASTER LOCK 3630-01 Monitoimilukon saranat oikealla | AG2MXB 31MG96 3630-01Saranat oikealla€176.26
MASTER LOCK 3630-02 Monikäyttöiset lukkosaranat Oikeassa Sinkki | AG2MXC 31MG97 3630-02Saranat oikealla€174.16
MASTER LOCK 3631-02 Monikäyttöiset lukon saranat vasemmalla Sinkki | AG2MXF 31MH01 3631-02Saranat vasemmalla€173.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 3631-01 Monikäyttöiset lukkosaranat vasemmalla
€173.95 / yksikkö