Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 3630-01 Monitoimilukon saranat oikealla | AG2MXB 31MG96

MASTER LOCK 3630-01 Monikäyttöiset lukon saranat oikealla

Varastossa
Tuote: AG2MXB Malli: 3630-01Ristiviite: 31MG96

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen lukko
VäriHopea / musta
LukitusjärjestelmäManuaalinen jousi
Materiaalisinkki
Kokonaissyvyys2-17 / 64 "
Kokonaiskorkeus3 1 / 16 "
kokonaisleveys2 23 / 64 "
AlaluokkaMonikäyttöiset lukot
TyyppiSaranat oikealla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8301300090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehysten lukumäärä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MASTER LOCK 3630-02 Monikäyttöiset lukkosaranat Oikeassa Sinkki | AG2MXC 31MG97 3630-02Saranat oikealla€174.16
MASTER LOCK 3631-01 Monitoimilukon saranat vasemmalla | AG2MXE 31MG99 3631-01Saranat vasemmalla€173.95
MASTER LOCK 3631-02 Monikäyttöiset lukon saranat vasemmalla Sinkki | AG2MXF 31MH01 3631-02Saranat vasemmalla€173.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 3630-01 Monikäyttöiset lukon saranat oikealla
€176.26 / yksikkö