Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 1457V410KA Kannettava lukitussarja, täytetty venttiili 23 | AG6QEB 3WPA8

MASTER LOCK 1457V410KA kannettava lukitussarjan täytetty venttiili 23

Varastossa
Tuote: AG6QEB Malli: 1457V410KARistiviite: 3WPA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€511.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys9-1 / 2 "
Kotelon korkeus10 "
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyyliTyökalulaatikko
Kotelon leveys17-1 / 2 "
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
LukitusohjelmaVenttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä23
Mukana olevien riippulukoiden määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.862
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8301100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (samankaltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKomponenttien lukumääräHinta
MASTER LOCK 1457E410KA -kannettava lukkosarja täytetty sähköllä 24 | AD8CWU 4HY66 1457E410KA24€312.78
MASTER LOCK 1458VE410 Kannettava lukkosarja täytetty sähkö / venttiili | AD8CWV 4HY68 1458VE41053€723.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1457V410KA kannettava lukitussarjan täytetty venttiili 23
€511.19 / yksikkö