Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 1457E410KA -kannettava lukkosarja täytetty sähköllä 24 | AD8CWU 4HY66

MASTER LOCK 1457E410KA Kannettava lukitussarja, täytetty sähköllä 24

Varastossa
Tuote: AD8CWU Malli: 1457E410KARistiviite: 4HY66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys15-1 / 2 "
Kotelon korkeus5-1 / 4 "
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyyliTyökalulaatikko
Kotelon leveys8"
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
Komponenttien lukumäärä24
Mukana olevien riippulukoiden määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.908
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (samankaltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKomponenttien lukumääräHinta
MASTER LOCK 1458VE410 Kannettava lukkosarja täytetty sähkö / venttiili | AD8CWV 4HY68 1458VE41053€723.79
MASTER LOCK 1457V410KA Kannettava lukitussarja, täytetty venttiili 23 | AG6QEB 3WPA8 1457V410KA23€511.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1457E410KA Kannettava lukitussarja, täytetty sähköllä 24
€312.78 / yksikkö