Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 1458VE410 Kannettava lukkosarja täytetty sähkö / venttiili | AD8CWV 4HY68

MASTER LOCK 1458VE410 Kannettava lukitussarja täytetty sähkö/venttiili

Varastossa
Tuote: AD8CWV Malli: 1458VE410Ristiviite: 4HY68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€723.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys14-3 / 4 "
Kotelon korkeus9-1 / 2 "
Kotelon materiaaliMuovi
Case tyyliOlkalaukku
Kotelon leveys7-1 / 2 "
Väripunainen
Mukana lukon rungon materiaalikestomuovi
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä53
Mukana olevien riippulukoiden määrä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKomponenttien lukumääräHinta
MASTER LOCK 1457E410KA -kannettava lukkosarja täytetty sähköllä 24 | AD8CWU 4HY66 1457E410KA24€312.78
MASTER LOCK 1457V410KA Kannettava lukitussarja, täytetty venttiili 23 | AG6QEB 3WPA8 1457V410KA23€511.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 1458VE410 Kannettava lukitussarja täytetty sähkö/venttiili
€723.79 / yksikkö