PÄÄLAITE VT-752D-02 lämpöpistooli, 130-1200 astetta. F, 27 CFM | CH9KNW

MASTER APPLIANCE VT-752D-02 lämpöpistooli, 130-1200 astetta F, 27 CFM

Tuote: CH9KNW Malli: VT-752D-02
€306.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä27 cfm
Ampeeria9
Johdon pituus6 ft.
Korkeus9 1 / 2 "
Pituus10 "
Suuttimen koko400 lbs
Plug TypeKolmipiikkinen
Kytkimen tyyppirokkari
Lämpötila-alue51 3 / 4 "
Jännite220V AC
Leveys5 1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusPituusSuuttimen kokoLämpötila-alueJänniteLeveysHinta
PÄÄLAITE VT-751D-00-K Heat Gun, 100-1200 Deg. F, 27 CFM | CH9KNV VT-751D-00-K14.510.1 "9"450 lbs46 "120V5.2 "€356.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE VT-752D-02 lämpöpistooli, 130-1200 astetta F, 27 CFM
€306.56 / yksikkö