MASTER LAITTEET UT-100 Butaanikäyttöinen Ultratorch Kolmitoiminen juotin, 200 ° C | AB4LAP 1YMK3

MASTER APPLIANCE UT-100 Butaanikäyttöinen ultratorch Kolmitoiminen juotin, 200 ° C

Tuote: AB4LAP Malli: UT-100Ristiviite: 1YMK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotin
KahvaMetallisäiliö
Pituus9.5 "
Lämpötila Luokitus392-2372 astetta F
Kärki3.3 mm: n Ultratip-taltta ja 5.7 mm: n kuuma ilma heijastimen kiinnityksellä
TyyppiButaanikäyttöinen
Watts20 ja 80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE UT-100 Butaanikäyttöinen ultratorch Kolmitoiminen juotin, 200 ° C