Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER APPLIANCE PH-2400K-A6 Proheat Lcd Dial-in Heat Gun W/storage Case, 50-540 Deg C, 230v, Uk Plug | AJ8BQV

MASTER APPLIANCE PH-2400K-A6 Proheat LCD -valintainen lämpöpistooli säilytyskotelolla, 50-540 ° C, 230 V, UK-pistoke

Varastossa
Tuote: AJ8BQV Malli: PH-2400K-A6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLCD-lämpöpistooli
Ilman nopeus213-1219 m / min
ilmamäärä113-4531 l / min
Ampeeria6.2 A
Johdon pituus1.82 m
Ulottuvuus21.6 cmx7.6 cmx18.5 cm
Taajuus50 Hz
MoottorityyppiKestomagneetti
Suuttimen koko22.35 mm
Plug TypeUK Plug
Lämpötila-alue50 - 540 ° C
Jännite230 V
Watts1426 W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpöpistooli PH-2400 säilytyslaatikolla ja kaikilla viidellä lisälaitteella (osanro 5), säädettävä ilmavirta 35309-4 CFM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaIlmavirtailmamääräMin. LämpötilaMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PÄÄLAITE PH-1200 Temperature Heat Gun, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1100 -lämpöpistooli 500 - 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1400 -lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
MASTER-LAITE PH-1500-lämpöpistooli 130 - 1000f 11a 4 - 16 CFM | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 - 16 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-301A Lämpöpistooli 300 - 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-501A Lämpöpistooli 500 - 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-751B -lämpöpistooli 750 - 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-2400K-A6 Proheat LCD -valintainen lämpöpistooli säilytyskotelolla, 50-540 ° C, 230 V, UK-pistoke
€485.29 / yksikkö