DAYTON 3C314 Sulkijaseinä 60 tuumaa | AC8LKQ

DAYTON 3C314 suljin seinä 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LKQ Malli: 3C314

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€779.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin / seinä
Terän materiaaliValkoinen maalattu alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)60
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys3"
Vapaa alue20.399 Neliö-Ft.
MateriaaliPuristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko
Maks. Nopeus2500 fpm
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä2
Avoin syvyys (tuumaa)6-1/4
Avaaminen vaaditaan60-1/2 x 60-1/2"
Neliö (tuumaa)63
TyyppiPainovoimainen, kaksoispaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan leveysKehyksen syvyysKehysmateriaaliVapaa alueAvaaminen vaaditaanTyyppiHinta
DAYTON 3C308 Sulkijaseinä 24 Tuumaa | AC8LKJ 3C3081.5 "2-1 / 2 "-3.320 Neliö-Ft.24-1/2 x 24-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli€160.65
DAYTON 3C309 Sulkijaseinä 30 tuumaa | AC8LKK 3C3091.5 "3"-5.452 Neliö-Ft.30-1/2 x 30-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli€195.12
DAYTON 3C310 Sulkijaseinä 36 tuuman yksikanavainen valkoinen alumiini | AC8LKL 3C3101.5 "3"-7.436 Neliö-Ft.36-1/2 x 36-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli€270.28
DAYTON 3C311 Sulkijaseinä 42 tuumaa | AC8LKM 3C3111.5 "3"-10.253 Neliö-Ft.42-1/2 x 42-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli€383.47
DAYTON 3C312 Sulkijaseinä 48 tuumaa | AC8LKN 3C3121.5 "3"-12.924 Neliö-Ft.48-1/2 x 48-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli€442.16
DAYTON 3C313 Sulkijaseinä 54 tuumaa | AC8LKP 3C3131.5 "3"-17.007 Neliö-Ft.54-1/2 x 54-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli€616.10
DAYTON 4C555 Sulkijaseinä 10 tuumaa | AD6WGT 4C5551.5 "2-1 / 2 "-0.645 Neliö-Ft.10-1/2 x 10-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli€77.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3C314 suljin seinä 60 tuumaa
€779.77 / yksikkö