MASTER APPLIANCE PH-1600K lämpöpistoolisarja 90-500 f 11a 16 cfm | AD6NWG 46N338

MASTER APPLIANCE PH-1600K lämpöpistoolisarja 90 - 500f 11a 16 cfm

Tuote: AD6NWG Malli: PH-1600KRistiviite: 46N338

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpistoolisarja
ilmamäärä16 cfm
Vahvistimet AC11
Lämmityselementin materiaaliSuljettu keraaminen
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppiLukittava, hetkellinen kosketus
Lämpötila asetuksetMuuttuja
Lämpötila-alue90 astetta 500 astetta F
Jännite120
Watts1300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.68
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalusta mukana (kyllä)
    • Lämpötila Lukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräVahvistimet ACeräKytkimen tyyppiLämpötila-alueWattsHinta
MASTER APPLIANCE PH-1400K -lämpöpistoolisarja 130 - 1000f 11a | AD3JGC 3ZLU2 PH-1400K4 - 16 cfm11Lämpöpistoolisarja3-asentoinen keinukytkin130 astetta 1000 astetta F1300-
Tarjouspyyntö
MASTER APPLIANCE PH-1500K -lämpöpistoolisarja 130 - 1000f 11a | AD3JGE 3ZLU4 PH-1500K4 - 16 cfm11Lämpöpistoolisarja3-asentoinen keinukytkin130 astetta 1000 astetta F1300-
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE 10008 Lämpöpistooli 650f 4.5a 3.8 Cfm | AE4AFY 5HC24 100083.8 cfm4.5Kuuma pyssy3-asentoinen keinukytkin650-astetta F475€195.43
MASTER APPLIANCE HG-201AK -lämpöpistoolisarja 200 - 300f 5a 23 Cfm | AE6DHM 5PYN4 HG-201AK23 cfm5Lämpöpistoolisarja3 Asema200 astetta 300 astetta F600-
Tarjouspyyntö
MASTER LAITE PH-1200K -lämpöpistoolisarja 130 - 1000f 11a 16 Cfm | AE9XQP 6NE91 PH-1200K16 cfm11Lämpöpistoolisarja3-asentoinen keinukytkin130 astetta 1000 astetta F1300-
Tarjouspyyntö
MASTER APPLIANCE PH-1100K Lämpöpistoolisarja 500-1000f 11a 16 Cfm | AE9XQQ 6NE92 PH-1100K16 cfm11Lämpöpistoolisarja3-asentoinen keinukytkin500 astetta 1000 astetta F1300-
Tarjouspyyntö
MASTER Appliance EC-100K -lämpöpistoolisarja 500 - 1000f 10a | AE9XQR 6NE93 EC-100K7.0 / 9.0 cfm10Lämpöpistoolisarja3 Asema500 astetta 1000 astetta F1200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE PH-1600K lämpöpistoolisarja 90 - 500f 11a 16 cfm