PÄÄLAITE HG-502D-02 Heat Gun, 1200 Deg. F, 27 CFM | CH9KNU

MASTER APPLIANCE HG-502D-02 lämpöpistooli, 1200 astetta F, 27 CFM

Tuote: CH9KNU Malli: HG-502D-02
€233.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma pyssy
ilmamäärä27 cfm
Ampeeria9
Johdon pituus6 ft.
Korkeus10 1 / 8 "
Pituus9"
Suuttimen koko400 lbs
Plug TypeKolmipiikkinen
Kytkimen tyyppirokkari
LämpötilaPower Lift
Jännite220V AC
Leveys5 1 / 4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusSuuttimen kokoKytkimen tyyppiLämpötilaJänniteLeveysHinta
PÄÄLAITE HG-201D Heat Gun, 400 Deg. F, 120V | CH9KNG HG-201A HG-201D510 1 / 8 "400 lbsrokkari5.25 "- 60"120V AC5 1 / 4 "€233.18
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-501D Heat Gun, 1200 Deg. F, 120V | CH9KNH HG-501A, HG-751B HG-501D14.510 1 / 8 "400 lbsrokkariPower Lift120V AC5 1 / 4 "€220.16
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-801D-01 Heat Gun, 1400 Deg. F, 120V, 20A Pistoke | CH9KNJ HG-801D-0118.510 1 / 8 "400 lbsrokkari1 "- 54"120V AC5 1 / 4 "€233.18
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-201D-00-MC lämpöpistooli, 400 astetta. F, 5A | CH9KNK HG-201D-00-MC510 1 / 8 "400 lbsLaukaista5.25 "- 60"120V AC5 1 / 4 "€246.20
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-301D-00-MC lämpöpistooli, 800 astetta. F, 12A | CH9KNL HG-301D-00-MC1210 1 / 8 "400 lbsLaukaista41 "120V AC5 1 / 4 "€233.18
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-501D-00-MC lämpöpistooli, 1200 astetta. F, 14.5A | CH9KNM HG-501D-00-MC14.510 1 / 8 "400 lbsLaukaistaPower Lift120V AC5 1 / 4 "€233.18
Tarjouspyyntö
PÄÄLAITE HG-201D-00-K lämpöpistooli, 400 astetta. F | CH9KNN HG-201D-00-K510.1 "450 lbsrokkari5.25 "- 60"120V5.2 "€294.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE HG-502D-02 lämpöpistooli, 1200 astetta F, 27 CFM
€233.18 / yksikkö