MASTER APPLIANCE HAS-043K -lämpöpistoolielementtisarja | AB8WJE 2A443

MASTER APPLIANCE HAS-043K lämpöpistoolielementtisarja

Tuote: AB8WJE Malli: HAS-043KRistiviite: 2A443

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpistoolielementtisarja
Temp. alue750 - 1000 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
MASTER LAITTEEN HAS-041K lämpöpistoolielementtisarja | AA8TTR 1A502 HAS-041K300 - 500 F-
Tarjouspyyntö
MASTER LAITTEEN HAS-011K lämpöpistoolielementtisarja | AA8TTT 1A503 HAS-011K500 - 750 F-
Tarjouspyyntö
MASTER APPLIANCE HAS-015K -lämpöpistoolielementtisarja | AA8TTU 1A504 HAS-015K750 - 1000 F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE HAS-043K lämpöpistoolielementtisarja