Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD V55030 Kierretty lentokoneletku 50 jalkaa pituus nailon | AE7WGQ 6AW41

BULLARD V55030 Kierretty lentokoneletku, 50 jalkaa pitkä nailonia

Varastossa
Tuote: AE7WGQ Malli: V55030Ristiviite: 6AW41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€738.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty lentoyhtiön letku
Couplers1/4 "teollisuuden vaihto
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD V55030 Kierretty lentokoneletku, 50 jalkaa pitkä nailonia
€738.07 / yksikkö