MASTER APPLIANCE GG-100 -liimapistooli butaanipistoolikahva | AE6DJH 5PYT8

MASTER APPLIANCE GG-100-liimapistoolin butaanipistoolikahva

Tuote: AE6DJH Malli: GG-100Ristiviite: 5PYT8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
Ruokkia3-sorminen liipaisin
ToimintoKäytä aallotettujen materiaalien, lastulevyn ja puun, kiinnitysmuovien, kevytmetallien ja tekstiilien liimaamiseen
Liimapuikon kapasiteetti1 / 2 "
Käyttölämpötila.392-astetta F
Työkalun pituus8.4 "
TyyppiButaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kannettava, itsestään syttyvä, 140 minuutin käyttöaika, Polttoaineenäkymä-ikkuna, Rakenna taitettava jalusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyökalun pituusHinta
MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro -liimapistooli, 0.67 paunaa / tunti, butaani | AG2AZG 31CF06 GG-200Asennusta tai kiinnitystä varten6.75 "€58.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE GG-100-liimapistoolin butaanipistoolikahva