Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro -liimapistooli, 0.67 paunaa / tunti, butaani | AG2AZG 31CF06

MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro -liimapistooli, 0.67 kg/h, butaani

Varastossa
Tuote: AG2AZG Malli: GG-200Ristiviite: 31CF06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
Ruokkiamanuaalinen
ToimintoAsennusta tai kiinnitystä varten
Liimapuikon kapasiteetti1 / 2 "
Käyttölämpötila.392-astetta F
ulostulo0.67 paunaa / tunti
Koko6.75 "
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus6.75 "
Työkalun paino0.5 lb
TyyppiButaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kannettava, itsestään syttyvä, 120 minuutin käyttöaika, Polttoaineenäkymä-ikkuna, Rakenna taitettava jalusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyökalun pituusHinta
MASTER APPLIANCE GG-100 -liimapistooli butaanipistoolikahva | AE6DJH 5PYT8 GG-100Käytä aallotettujen materiaalien, lastulevyn ja puun, kiinnitysmuovien, kevytmetallien ja tekstiilien liimaamiseen8.4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE GG-200 PortaPro -liimapistooli, 0.67 kg/h, butaani
€58.41 / yksikkö