Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PÄÄLAITE AH-501 Lämpöpuhallin 500f 14a 47 Cfm | AE2RAE 4Z717

MASTER APPLIANCE AH-501 Lämpöpuhallin 500f 14a 47 Cfm

Varastossa
Tuote: AE2RAE Malli: AH-501Ristiviite: 4Z717

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönpuhallin
ilmamäärä47 cfm
Vahvistimet AC14
Lämmityselementin materiaaliKiille eristetty
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppi3 Vaihda asento
Lämpötila asetuksetkiinteä
Lämpötila-alue500-astetta F
Jännite120
Watts1680

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8419899580
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalusta mukana (kyllä)
    • Lämpötila Lukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKytkimen tyyppiLämpötila-alueJänniteWattsHinta
PÄÄLAITE AH-751 Lämpöpuhallin 750f 18a 47 Cfm | AE2RAF 4Z718 AH-751183 Vaihda asento750-astetta F1202160€523.32
PÄÄLAITE AH-301 Lämpöpuhallin 300f 10a 47 Cfm | AE6DHY 5PYR0 AH-301103 Vaihda asento300-astetta F1201200€456.65
PÄÄLAITE AH-302 -lämpöpuhallin 300f 5.2a 47 Cfm | AE6DHZ 5PYR1 AH-3025.23 Vaihda asento300-astetta F220/2401200€456.30
PÄÄLAITE AH-752 -lämpöpuhallin 750f 9.4a 47 Cfm | AE6DJA 5PYR2 AH-7529.4rokkari750-astetta F2302160€489.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE AH-501 Lämpöpuhallin 500f 14a 47 Cfm
€450.65 / yksikkö