PÄÄLAITE AH-302 -lämpöpuhallin 300f 5.2a 47 Cfm | AE6DHZ 5PYR1

MASTER APPLIANCE AH-302 Lämpöpuhallin 300f 5.2a 47 Cfm

Varastossa
Tuote: AE6DHZ Malli: AH-302Ristiviite: 5PYR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönpuhallin
ilmamäärä47 cfm
Vahvistimet AC5.2
Lämmityselementin materiaaliKeraaminen
Virtalähdesähköinen
Kytkimen tyyppi3 Vaihda asento
Lämpötila asetuksetkiinteä
Lämpötila-alue300-astetta F
Jännite220/240
Watts1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.078
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalusta mukana (kyllä)
    • Lämpötila Lukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACKytkimen tyyppiLämpötila-alueJänniteWattsHinta
PÄÄLAITE AH-501 Lämpöpuhallin 500f 14a 47 Cfm | AE2RAE 4Z717 AH-501143 Vaihda asento500-astetta F1201680€450.65
PÄÄLAITE AH-751 Lämpöpuhallin 750f 18a 47 Cfm | AE2RAF 4Z718 AH-751183 Vaihda asento750-astetta F1202160€523.32
PÄÄLAITE AH-301 Lämpöpuhallin 300f 10a 47 Cfm | AE6DHY 5PYR0 AH-301103 Vaihda asento300-astetta F1201200€456.65
PÄÄLAITE AH-752 -lämpöpuhallin 750f 9.4a 47 Cfm | AE6DJA 5PYR2 AH-7529.4rokkari750-astetta F2302160€489.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE AH-302 Lämpöpuhallin 300f 5.2a 47 Cfm
€456.30 / yksikkö